RCJ50-N
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 50 mm, bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), joint de contact à double lèvre
N° D’ARTICLE MI00597250
N° MFRRCJ50-N
Prix268.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 50 mm, bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), joint de contact à double lèvre
N° D’ARTICLE MI00597250
N° MFRRCJ50-N

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix268.93 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RCJ50-XL-N 4 BRIDE DE BOULON BRG

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur du boulon du centre au centre
    111 mm
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Double contact pour les lèvres
  • Diamètre de la longueur totale
    143 mm
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique radiale
    35000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    23200 lbf
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    66.1 mm
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Série
    RCJ
  • Normes respectées
    ABMA, ASTM A48 Classe 30
  • Roulement de rechange
    GE50 KRRB
  • CUP_NON
    4012802838893
  • Poids
    6.68 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif