K81111-TV
Roulement de butée de rouleau cylindrique - Ensemble rouleau et cage avec rondelles, DI 55 mm, D.E 78 mm, cage en plastique
N° D’ARTICLE MI00597257
N° MFRK81111-TV
Prix227.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de rouleau cylindrique - Ensemble rouleau et cage avec rondelles, DI 55 mm, D.E 78 mm, cage en plastique
N° D’ARTICLE MI00597257
N° MFRK81111-TV

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix227.32 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
K81111-TV/0-8

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Ensemble rouleau et cage avec rondelles
  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Diamètre extérieur
    78 mm
  • Largeur totale
    6 mm
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Matériau de la cage
    Plastique
  • Rpm max.
    4300 tr/min
  • Rondelles compatibles
    LS5578, WS81111
  • Série
    K811
  • CUP_NON
    4012802369182
  • Poids
    0.16 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    67000 lbf
  • Capacité de charge dynamique radiale
    20200 lbf

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif