K.81111TVPB

JTEKT Koyo (NRB)
K.81111TVPB

Palier de butée - DI 55 mm, DI 78 mm, cage en polymère
N° D’ARTICLE MI00597258
N° MFRK.81111TVPB
Prix184.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT Koyo (NRB)
K.81111TVPB

Palier de butée - DI 55 mm, DI 78 mm, cage en polymère
N° D’ARTICLE MI00597258
N° MFRK.81111TVPB
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
Votre prix184.78 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
K81111TVPB BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre extérieur
    78 mm
  • Largeur totale
    4.80 mm
  • Type de cage
    Fenêtre
  • Matériau du roulement
    Acier 1074
  • Matériau de la cage
    Polymère
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    0.129 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Capacité de charge statique radiale
    207 kN
  • Température de fonctionnement maximale
    110 °C

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif