RCJ100
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 100 mm, bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00597267
N° MFRRCJ100
Prix2,827.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 100 mm, bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00597267
N° MFRRCJ100
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
Votre prix2,827.94 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RCJ100-XL 4 BRIDE DE BOULON BRG

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur du boulon du centre au centre
    210 mm
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Diamètre de la longueur totale
    265 mm
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique radiale
    122000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    93000 N
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    77.5 mm
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    RCJ
  • Roulement de rechange
    GE100-KRR-B
  • CUP_NON
    4012802795127
  • Poids
    32.34 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif