ARN2557T2P5

NTN
ARN2557T2P5

Roulement de rouleau à aiguilles avec roulement de rouleau à aiguilles de butée à double sens - Type ARN
N° D’ARTICLE MI00597307
N° MFRARN2557T2P5
Prix2,382.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
ARN2557T2P5

Roulement de rouleau à aiguilles avec roulement de rouleau à aiguilles de butée à double sens - Type ARN
N° D’ARTICLE MI00597307
N° MFRARN2557T2P5
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
Prix2,382.26 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ARN2557T2P5 ROULEAU À AIGUILLES BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre extérieur
    57 mm
  • Configuration
    Un
  • Largeur totale
    50 mm
  • Dégagement interne
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Cote de précision
    Classe ISO 5
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4950 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    7650 lbf
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Rpm max.
    1500 tr/min
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Rayon du filet
    0.0236 po, 0.600 mm
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359018462
  • CUP_NON
    4547359018462
  • Pays d’origine
    JP
  • Poids
    1.235 lb
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif