RCJT65-214
Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 65 mm, bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement non extensible (fixe), joint de contact à double lèvre
N° D’ARTICLE MI00597316
N° MFRRCJT65-214
Price$586.54/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 65 mm, bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement non extensible (fixe), joint de contact à double lèvre
N° D’ARTICLE MI00597316
N° MFRRCJT65-214
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
Votre prix586.54 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RCJT65-214-XL 2 BRIDE DE BOULON BRG

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur du boulon du centre au centre
    216 mm
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Double contact pour les lèvres
  • Diamètre de la longueur totale
    160 mm
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    9900 lbf
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    82.6 mm
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Série
    RCJT
  • Normes respectées
    ABMA, ASTM A48 Classe 30
  • Roulement de rechange
    GE65KRRB
  • CUP_NON
    4012802795288
  • Poids
    16.55 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif