RTUE30-XL-I

INA (Schaeffler)
RTUE30-XL-I

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, diamètre de 30 mm, boîtier en fonte, collet excentrique
N° D’ARTICLE MI00597324
N° MFRRTUE30-XL-I
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (Schaeffler)
RTUE30-XL-I

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, diamètre de 30 mm, boîtier en fonte, collet excentrique
N° D’ARTICLE MI00597324
N° MFRRTUE30-XL-I
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
RTUE30-XL-I

Spécifications

  • Type d’unité
    Montage latéral
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Espacement des fentes
    89 mm
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de joint
    Roulement d'insert scellé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Longueur totale
    114.5 mm
  • Hauteur totale
    102 mm
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Série
    COLLIER
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Numéro de catalogue du fabricant
    RTUE30
  • Numéro CUP du fabricant
    4012802793789
  • Poids
    2.93 lb
  • Capacité de charge dynamique radiale
    19500 N
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif