RCJTZ30
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 30 mm, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), joint de contact à double lèvre
N° D’ARTICLE MI00597329
N° MFRRCJTZ30
Prix247.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 30 mm, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), joint de contact à double lèvre
N° D’ARTICLE MI00597329
N° MFRRCJTZ30

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix247.34 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RCJTZ30-XL 2 UNITÉ BRG À FLÈCHE DE BOULON

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Longueur
    6.6
  • Largeur
    3.9
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur du boulon du centre au centre
    116.50 mm
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Double contact pour les lèvres
  • Diamètre de la longueur totale
    80 mm
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2550 lbf
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    47.1 mm
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Série
    RCJTZ
  • Normes respectées
    ASTM A48 Classe 30
  • Roulement de rechange
    GE30KRRB
  • Poids
    2.38 lb, 2.3
  • Hauteur
    2.5
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif