BE30
Roulement à garniture à bille – Alésage droit, diamètre intérieur de 30 mm, diamètre extérieur de 2.8346 po, usage moyen
N° D’ARTICLE MI00597365
N° MFRBE30
Prix159.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à garniture à bille – Alésage droit, diamètre intérieur de 30 mm, diamètre extérieur de 2.8346 po, usage moyen
N° D’ARTICLE MI00597365
N° MFRBE30
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
Votre prix159.27 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BE30-XL

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    2.8346 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    14.4 mm
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    21 mm
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    19500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11300 lbf
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    ÊTRE
  • CUP_NON
    4012802801859
  • Poids
    0.98 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif