WS81102
Rondelle de butée - butée de roulement d'aiguille, DI 15 mm, DI 28 mm, largeur 2.75 mm
N° D’ARTICLE MI00597402
N° MFRWS81102
Prix33.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de butée - butée de roulement d'aiguille, DI 15 mm, DI 28 mm, largeur 2.75 mm
N° D’ARTICLE MI00597402
N° MFRWS81102
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
Prix33.18 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
WS81102

Spécifications

  • Type de rondelle
    Rondelle de butée
  • Type de roulement compatible
    Poussée du rouleau à aiguilles
  • Diamètre extérieur
    28 mm
  • Numéro de pièce du roulement compatible
    811, 812, 893, 894
  • Diamètre à l’alésage
    15 mm
  • CUP_NON
    4012802431858
  • Largeur totale
    2.8 mm
  • Poids
    0.02 lb
  • Type de produit
    Rondelles de roulement de butée de rouleau

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif