GS81102

NTN
GS81102

Roulement de butée de roulement cylindrique - DI 16 mm, DI 28 mm, largeur 0.1083 po
N° D’ARTICLE MI00597404
N° MFRGS81102
Prix27.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
GS81102

Roulement de butée de roulement cylindrique - DI 16 mm, DI 28 mm, largeur 0.1083 po
N° D’ARTICLE MI00597404
N° MFRGS81102
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
Prix27.83 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GS81102 ROULEAU À AIGUILLES BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    16 mm
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Diamètre extérieur
    28 mm
  • Largeur totale
    0.1083 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Rayon du filet
    0.300 mm
  • Pays d’origine
    JP
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359067279
  • CUP_NON
    4547359067279
  • Code d’harmonisation
    8482.99.2540
  • Poids
    0.022 lb
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif