Motion
WS.81103
Rondelle de butée - butée de roulement d'aiguille, DI 17 mm, DI 30 mm, largeur 2.75 mm
N° D’ARTICLE MI00597406
N° MFRWS.81103
Prix27.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de butée - butée de roulement d'aiguille, DI 17 mm, DI 30 mm, largeur 2.75 mm
N° D’ARTICLE MI00597406
N° MFRWS.81103

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix27.35 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
WS81103 BRG

Spécifications

  • Type de rondelle
    Rondelle de butée
  • Type de roulement compatible
    Poussée du rouleau à aiguilles
  • Diamètre extérieur
    30 mm
  • Numéro de pièce du roulement compatible
    AXK1730TN, FNT-1730
  • Diamètre à l’alésage
    17 mm
  • CUP_NON
    605790219092
  • Largeur totale
    2.8 mm
  • Poids
    0.02 lb
  • Type de produit
    Rondelles de roulement de butée de rouleau

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif