GS81108
Rondelle de butée - butée de roulement d'aiguille, DI 42 mm, DI 60 mm, largeur 3.5 mm
N° D’ARTICLE MI00597421
N° MFRGS81108
Prix37.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de butée - butée de roulement d'aiguille, DI 42 mm, DI 60 mm, largeur 3.5 mm
N° D’ARTICLE MI00597421
N° MFRGS81108

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix37.66 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GS81108

Spécifications

  • Type de rondelle
    Rondelle de butée
  • Type de roulement compatible
    Poussée du rouleau à aiguilles
  • Diamètre extérieur
    60 mm
  • Numéro de pièce du roulement compatible
    811, 812, 893, 894
  • Diamètre à l’alésage
    42 mm
  • CUP_NON
    4012802431803
  • Largeur totale
    3.5 mm
  • Poids
    0.1 lb
  • Type de produit
    Rondelles de roulement de butée de rouleau

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif