Aperçu
Description du fabricant
WS81109 BRG
Spécifications
- Type de rondelleRondelle de butée
- Type de roulement compatiblePoussée du rouleau à aiguilles
- Diamètre extérieur65 mm
- Numéro de pièce du roulement compatibleAXK4565, FNT-4565
- Diamètre à l’alésage45 mm
- CUP_NON605790219108
- Largeur totale4 mm
- Poids0.15 lb
- Type de produitRondelles de roulement de butée de rouleau
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité