Motion
WS 81111

SKF
WS 81111

Roulements de butée de roulement cylindrique - Roulement de butée de roulement cylindrique, DI 55 mm, DI 78 mm, largeur 78 mm
N° D’ARTICLE MI00597429
N° MFRWS 81111
Prix109.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
WS 81111

Roulements de butée de roulement cylindrique - Roulement de butée de roulement cylindrique, DI 55 mm, DI 78 mm, largeur 78 mm
N° D’ARTICLE MI00597429
N° MFRWS 81111
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
Votre prix109.83 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RONDELLE DE BROSSE WS 81111
  • Permettent l'interchangeabilité complète des rondelles d'arbre Convient aux applications à haute vitesse Convient aux endroits où un centrage précis des rondelles est requis Les rondelles de la série 811 sont disponibles pour les roulements de butée à rouleaux à aiguilles

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Roulement de butée de galet cylindrique
  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Diamètre extérieur
    78 mm
  • Largeur totale
    78 mm
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Série
    WS
  • Page de produit du fabricant
  • Revêtement de finition
    Sans
  • Poids
    0.1808 lb
  • Description
    Les rondelles d'arbre pour les roulements de butée cylindriques et à rouleaux à aiguilles sont fournies en tant que composants séparés. Ils sont fabriqués en acier à roulement de chrome de carbone durci et ont une surface de canalisation de précision et un alésage de sol. Les rondelles peuvent être combinées avec des ensembles de butée de galet et de cage et des rondelles de carter pour créer des roulements complets. SKF recommande l’utilisation de rondelles WS pour les applications à haute vitesse où un centrage précis des rondelles est nécessaire.
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues