K81112-TV
Roulement de butée de rouleau cylindrique - Ensemble rouleau et cage, DI 60 mm, D.E 85 mm, cage en plastique
N° D’ARTICLE MI00597434
N° MFRK81112-TV
Price$234.87/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de rouleau cylindrique - Ensemble rouleau et cage, DI 60 mm, D.E 85 mm, cage en plastique
N° D’ARTICLE MI00597434
N° MFRK81112-TV
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
Votre prix234.87 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
K81112-TV/0-8

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Ensemble rouleau et cage
  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Diamètre extérieur
    85 mm
  • Largeur totale
    0.2813 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Matériau de la cage
    Plastique
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Rondelles compatibles
    LS6085, WS81112
  • Série
    K811
  • CUP_NON
    4047643187534
  • Poids
    0.21 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    71000 lbf
  • Capacité de charge dynamique radiale
    23200 lbf

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif