Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage60 mm
- Type d’alésageRonde
- Diamètre extérieur85 mm
- Largeur totale7.50 mm
- Type de cageFenêtre
- Matériau du roulementAcier 1074
- Matériau de la cagePolymère
- Rpm max.3600 tr/min
- Page de produit du fabricant
- Poids0.071 kg
- Catalogue du fabricant
- Capacité de charge statique radiale281 kN
- Température de fonctionnement maximale110 °C