K.81113TVPB

JTEKT Koyo (NRB)
K.81113TVPB

Palier de butée - DI 65 mm, DI 90 mm, cage en polymère
N° D’ARTICLE MI00597439
N° MFRK.81113TVPB
Prix191.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT Koyo (NRB)
K.81113TVPB

Palier de butée - DI 65 mm, DI 90 mm, cage en polymère
N° D’ARTICLE MI00597439
N° MFRK.81113TVPB
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
Prix191.60 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
K81113TVPB BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Largeur totale
    7.50 mm
  • Type de cage
    Fenêtre
  • Matériau du roulement
    Acier 1074
  • Matériau de la cage
    Polymère
  • Rpm max.
    3400 tr/min
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    0.126 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Capacité de charge statique radiale
    305 kN
  • Température de fonctionnement maximale
    110 °C

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif