Motion
WS81116
Rondelle de butée - butée de rouleau cylindrique, DI 80 mm, DI 105 mm, largeur 5.75 mm
N° D’ARTICLE MI00597443
N° MFRWS81116
Prix83.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de butée - butée de rouleau cylindrique, DI 80 mm, DI 105 mm, largeur 5.75 mm
N° D’ARTICLE MI00597443
N° MFRWS81116
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
Votre prix83.24 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
WS81116

Spécifications

  • Type de rondelle
    Rondelle de butée
  • Type de roulement compatible
    Poussée cylindrique du rouleau
  • Diamètre extérieur
    105 mm
  • Numéro de pièce du roulement compatible
    811, 812, 893, 894
  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • CUP_NON
    4012802713060
  • Largeur totale
    5.8 mm
  • Poids
    0.43 lb
  • Type de produit
    Rondelles de roulement de butée de rouleau

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif