Motion
GR6X10X2-B
Joint d'étanchéité à l'huile - solide, diamètre d'arbre de 6 mm, diamètre extérieur de 10 mm, largeur totale de 2 mm, matériau de lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI00597500
N° MFRGR6X10X2-B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d'étanchéité à l'huile - solide, diamètre d'arbre de 6 mm, diamètre extérieur de 10 mm, largeur totale de 2 mm, matériau de lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI00597500
N° MFRGR6X10X2-B
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
GR6X10X2-C

Spécifications

  • Diamètre de l’arbre
    6 mm
  • Diamètre extérieur
    10 mm
  • Largeur totale
    2 mm
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Boîtier
    Acier
  • Plage de température continue
    -30 °C à +110 °C
  • Hauteur
    0.4
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4012802434842
  • Type de joint
    Lèvre unique
  • Poids
    0.01 lb, 0.1
  • Largeur
    2.3

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif