Motion
FB3S216E
Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1.0000 po de diamètre, support 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint à lèvres E, joint à viton E1 , fonctionnement libre FF, fonctionnement libre HFF, joint à fonctionnement libre MHFF
N° D’ARTICLE MI00597595
N° MFRFB3S216E
Prix148.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1.0000 po de diamètre, support 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint à lèvres E, joint à viton E1 , fonctionnement libre FF, fonctionnement libre HFF, joint à fonctionnement libre MHFF
N° D’ARTICLE MI00597595
N° MFRFB3S216E
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
Prix148.90 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FB3S216E FLANG FLLK FB3-S216E FLG 3-BOLT
  • Roulement à billes monté de 1 po, usage intermédiaire, bloc de bride de support 3-Bolt en fonte, verrouillable à vis de fixation, joint de contact à lèvre unique

Spécifications

  • Type de roulement
    Balle
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Longueur du boulon du centre au centre
    1.6250 po
  • Longueur totale
    4.7500 po
  • Numéro de palier
    SG216ELPA
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    E Joint à lèvres, E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running
  • Diamètre de la longueur totale
    2.7500 po
  • Hauteur totale
    1.5300 po
  • Largeur du boîtier
    3/8 po
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur totale
    2.7500 po
  • Code d’harmonisation
    8483204040
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    1760 lb
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-29/64 po
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Description
    Blocs à bride Link-Belt FB3S216E Roulements à billes - FB3S216E
  • Taille du boulon
    3/8 po
  • Rpm max.
    6800 tr/min
  • Série
    200
  • Longueur de l’alésage
    1-11/64 po
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Capacité de charge dynamique
    3150 lbf
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±2.0 °
  • Couleur
    Noir
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Type de montage de bride
    Support 3-Bolt
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Type de boîtier
    Support de bride 3-Bolt
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Vitesse maximale
    6800 tr/min
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue de roulement à billes
  • Matériau du dispositif de retenue
    NYLON
  • Auto-alignement
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    662327445522
  • CUP_NON
    662327445522
  • Poids
    1.66 lb
  • Capacité de charge statique
    1760 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Nombre de trous de montage
    3
  • Espacement des trous de boulon
    1.6250 po
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Support 3-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif