FC3S226E
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - 1-5/8 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint à lèvres E, joint à viton E1 , fonctionnement libre FF, fonctionnement libre HFF, joint de fonctionnement libre MHFF
N° D’ARTICLE MI00597605
N° MFRFC3S226E
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - 1-5/8 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint à lèvres E, joint à viton E1 , fonctionnement libre FF, fonctionnement libre HFF, joint de fonctionnement libre MHFF
N° D’ARTICLE MI00597605
N° MFRFC3S226E
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
FC3S226E FLANG NOIR FC3-S226E
  • Roulement à billes monté de 1 5/8 po, usage intermédiaire, bloc de bride ronde 4-Bolt en fonte, verrouillable à vis de fixation, fonctionnement libre, rempli de graisse à 10 %

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    1-5/8 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    4.3750 po
  • Numéro de palier
    SG226ELPA
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    E Joint à lèvres, E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running
  • Largeur du boîtier
    7/8 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7370 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    4590 lb
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Diamètre du pilote
    3 5/8 po
  • Taille du boulon
    7/16 po
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Série
    FC3S
  • Longueur de l’alésage
    1-49/64 po
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Matériau du dispositif de retenue
    NYLON
  • Numéro CUP du fabricant
    662327670221
  • CUP_NON
    662327670221
  • Poids
    1 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif