FC3S228E
Roulement à billes monté de 1 3/4 po, usage intermédiaire, bloc de bride rond pilote 4-Bolt en fonte, verrouillable à vis de fixation, joint de contact à lèvre unique
N° D’ARTICLE MI00597607
N° MFRFC3S228E
Prix255.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes monté de 1 3/4 po, usage intermédiaire, bloc de bride rond pilote 4-Bolt en fonte, verrouillable à vis de fixation, joint de contact à lèvre unique
N° D’ARTICLE MI00597607
N° MFRFC3S228E

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix255.46 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FC3S228E FLG PILOTE

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1.7500 po
  • Largeur totale
    5.2500 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de boîtier
    Cartouche à bride pilote
  • Type d’expansion
    Non-expansion
  • Matériau de la cage
    Nylon renforcé de fibre de verre moulée
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7370 lb
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Capacité de charge statique radiale
    4590 lb
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Type de joint
    Contact à une lèvre
  • Numéro CUP du fabricant
    662327669560
  • Poids
    3.60 lb
  • Hauteur totale
    2.0200 po
  • Longueur totale
    5.2500 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif