Aperçu
- Roulement à billes monté de 2,54 cm, usage intermédiaire, bloc de bride de support 3-Bolt en fonte, verrouillable à vis de fixation, joint de contact à lèvre simple, boîtier enduit de nylon
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService intermédiaire
- Longueur du boulon du centre au centre1.6250 po
- Numéro de palierSG216ELK8299A
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointE Joint à lèvres
- Diamètre de la longueur totale2.7500 po
- Largeur du boîtier3/8 po
- Pays d’origineMexique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Matériau du roulementOxyde noir
- Capacité de charge dynamique radiale3150 lb
- Capacité de charge statique radiale1760 lb
- Longueur jusqu’à l’alésage1-29/64 po
- Plage de température de fonctionnement225 °F
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Revêtement de finitionEnduit de nylon
- Taille du boulon3/8 po
- Rpm max.6800 tr/min
- Série200
- Longueur de l’alésage1-11/64 po
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Type de graisseMobil FM222 Qualité alimentaire H1
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- CUP_NON662327641061
- Poids2 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageSupport 3-Bolt