BC6-16AZZ

NTN
BC6-16AZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 6 mm de diamètre intérieur, 16 mm de diamètre extérieur, 6 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00597624
N° MFRBC6-16AZZ
Prix32.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
BC6-16AZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 6 mm de diamètre intérieur, 16 mm de diamètre extérieur, 6 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00597624
N° MFRBC6-16AZZ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix32.67 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BC6-16AZZ BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    6 mm
  • Diamètre extérieur
    16 mm
  • Largeur totale
    6 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    6 mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BC6-16AZZ
  • CUP_NON
    4547359463071
  • Poids
    0.01 lb
  • Description
    BC6-16AZZ BILLE BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial et à rainure profonde offre un diamètre d’alésage de 6 mm, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 16 mm et une largeur globale de 6 mm pour les petites applications radiales.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif