TH3S212E
Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 3/4 po de diamètre, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, service normal
N° D’ARTICLE MI00597625
N° MFRTH3S212E
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 3/4 po de diamètre, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, service normal
N° D’ARTICLE MI00597625
N° MFRTH3S212E
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
TH3S212E UNITÉ DE PRISE EN CHARGE
  • Roulement à billes monté de 3/4 po, usage intermédiaire, bloc de prise en charge en fonte, verrouillable à vis de fixation, joint de contact à lèvre unique

Spécifications

  • Type d’unité
    Montage latéral
  • Diamètre à l’alésage
    3/4 po
  • Espacement des fentes
    3.0000 po
  • Matériau du joint
    JOINT DE CONTACT À LÈVRES SIMPLE BUNA
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de service
    Service normal
  • Type de joint
    Joint de contact à lèvres unique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Longueur totale
    5.6300 po
  • Largeur du boîtier
    1 3/8 po
  • Hauteur totale
    1.8800 po
  • Type de lubrification
    Raccord de sectionnement EXXON RONEX MP ST
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Largeur totale
    4.2500 po
  • Roulement de rechange
    UG212HL
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type de boîtier
    TU NOIR CP À FENTE LARGE BB
  • Type de dispositif de retenue
    Nylon
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Rpm max.
    7500 tr/min
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TH3S212E
  • Numéro CUP du fabricant
    662327667146
  • Poids
    2.40 lb
  • Température maximale
    225 °F
  • Code de taille
    204
  • Rotation du rouleau à fréquence de vibration
    0.0332 Hz
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2870 lb
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif