Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 po, usage intermédiaire, bloc de prise en charge en fonte, verrouillable à vis de fixation, joint de contact à lèvre unique
Spécifications
- Type d’unitéMontage latéral
- Diamètre à l’alésage1 po
- Pays d’origineMexique
- Espacement des fentes3.0000 po
- Matériau du jointJOINT DE CONTACT À LÈVRES SIMPLE BUNA
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de serviceService normal
- Type de jointJoint de contact à lèvres unique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Longueur totale5.6300 po
- Largeur du boîtier1 3/8 po
- Hauteur totale1.8800 po
- Type de lubrificationRaccord de sectionnement EXXON RONEX MP ST
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Largeur totale4.2500 po
- SérieTH3S200
- Roulement de rechangeUG216HL
- Type de roulementRoulement à billes
- Type de boîtierTU NOIR CP À FENTE LARGE BB
- Type de dispositif de retenueNylon
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Rpm max.6800 tr/min
- Numéro de catalogue du fabricantTH3S216E
- Numéro CUP du fabricant662327667160
- CUP_NON662327667160
- Poids2.70 lb
- Température maximale225 °F
- Code de taille205
- Rotation du rouleau à fréquence de vibration0.0387 Hz
- Capacité de charge dynamique radiale3150 lb
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration