Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 1/4 po, usage intermédiaire, bloc de prise en charge à fentes centrales larges en fonte, verrouillable à vis de fixation, joint de contact à lèvre unique
Spécifications
- Type d’unitéMontage latéral
- Diamètre à l’alésage1-1/4 po
- Pays d’origineMexique
- Espacement des fentes3.5000 po
- Matériau du jointJOINT DE CONTACT À LÈVRES SIMPLE BUNA
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de serviceService normal
- Type de jointJoint de contact à lèvres unique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Longueur totale5.6300 po
- Largeur du boîtier1 9/16 po
- Hauteur totale1.8800 po
- Type de lubrificationRaccord de sectionnement EXXON RONEX MP ST
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Largeur totale4.2500 po
- SérieTH3S200
- Roulement de rechangeUG220HL
- Type de roulementRoulement à billes
- Type de boîtierTU NOIR CP À FENTE LARGE BB
- Type de dispositif de retenueNylon
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Rpm max.4800 tr/min
- Numéro de catalogue du fabricantTH3S220E
- Numéro CUP du fabricant662327669607
- Poids4.10 lb
- Température maximale225 °F
- Code de taille207
- Rotation du rouleau à fréquence de vibration0.0383 Hz
- Capacité de charge dynamique radiale5810 lb
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration