TH3S222E
Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, alésage 1-3/8 po, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, service standard
N° D’ARTICLE MI00597632
N° MFRTH3S222E
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, alésage 1-3/8 po, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, service standard
N° D’ARTICLE MI00597632
N° MFRTH3S222E
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
TH3S222E UNITÉ T-U TH3-S222E
  • Roulement à billes monté de 1 3/8 po, usage intermédiaire, bloc de prise en charge à fentes centrales larges en fonte, verrouillable à vis de fixation, joint de contact à lèvre unique

Spécifications

  • Type d’unité
    Montage latéral
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/8 po
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Matériau du joint
    JOINT DE CONTACT À LÈVRES SIMPLE BUNA
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type de joint
    Joint de contact à lèvres unique
  • Longueur totale
    5.6300 po
  • Largeur du boîtier
    1 9/16 po
  • Hauteur totale
    1.8800 po
  • Type de lubrification
    Raccord de sectionnement EXXON RONEX MP ST
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Largeur totale
    4.2500 po
  • Série
    200
  • Roulement de rechange
    SG222ELPA
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Construction du logement
    Solide
  • Type de boîtier
    TU NOIR CP À FENTE LARGE BB
  • Type de dispositif de retenue
    Nylon
  • Lubrification
    Relubrifiable
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TH3S222E
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662327669621
  • CUP_NON
    662327669621
  • Poids
    3.80 lb
  • Température maximale
    225 °F
  • Code de taille
    207
  • Rotation du rouleau à fréquence de vibration
    0.0383 Hz
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5810 lb
  • Manuel d’instructions
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif