Aperçu
- Gamme de produits : roulement à billes; Ligne : montage sur ceinture de liaison
Spécifications
- Type d’unitéMontage latéral
- Diamètre à l’alésage1-5/8 po
- Pays d’origineMexique
- Espacement des fentes3.9688 po
- Matériau du jointJOINT DE CONTACT À LÈVRES SIMPLE BUNA
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de serviceService normal
- Type de jointJoint en caoutchouc moulé
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Longueur totale5.5625 po
- Largeur du boîtier4.7500 po
- Type de lubrificationRaccord de sectionnement EXXON RONEX MP ST
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Roulement de rechangeUG226EL
- Type de roulementRoulement à billes
- Type de boîtierTU NOIR CP À FENTE LARGE BB
- Type de dispositif de retenueNylon
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Rpm max.4000 tr/min
- Numéro de catalogue du fabricantTH3S226E
- Numéro CUP du fabricant662327669638
- Poids5.30 lb
- Code de taille209
- Rotation du rouleau à fréquence de vibration0.0377 Hz
- Capacité de charge dynamique radiale7370 lb
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration