TH3S227E
Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 1-11/16 po de diamètre, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, service normal
N° D’ARTICLE MI00597638
N° MFRTH3S227E
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 1-11/16 po de diamètre, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, service normal
N° D’ARTICLE MI00597638
N° MFRTH3S227E
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
TH3S227E UNITÉ PRISE EN CHARGE
  • Roulement à billes monté de 1 11/16 po, usage intermédiaire, bloc de prise en charge en fonte, verrouillable à vis de fixation, joint de contact à lèvre unique

Spécifications

  • Type d’unité
    Montage latéral
  • Diamètre à l’alésage
    1-11/16 po
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Espacement des fentes
    3.9688 po
  • Matériau du joint
    JOINT DE CONTACT À LÈVRES SIMPLE BUNA
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de service
    Service normal
  • Type de joint
    Joint de contact à lèvres unique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Longueur totale
    6.5000 po
  • Largeur du boîtier
    2 1/16 po
  • Hauteur totale
    6.5000 po
  • Type de lubrification
    Raccord de sectionnement EXXON RONEX MP ST
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Largeur totale
    2.6300 po
  • Série
    200
  • Roulement de rechange
    UG227HL
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type de boîtier
    TU NOIR CP À FENTE LARGE BB
  • Type de dispositif de retenue
    Nylon
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TH3S227E
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662327669645
  • CUP_NON
    662327669645
  • Poids
    5.30 lb
  • Température maximale
    225 °F
  • Code de taille
    209
  • Rotation du rouleau à fréquence de vibration
    0.0377 Hz
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7370 lb
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif