Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 15/16 po, usage intermédiaire, bloc de prise en charge à larges fentes en fonte, verrouillable à vis de fixation, joint de contact à lèvre unique
Spécifications
- Type d’unitéMontage latéral
- Diamètre à l’alésage1-15/16 po
- Pays d’origineMexique
- Espacement des fentes3.9688 po
- Matériau du jointJOINT DE CONTACT À LÈVRES SIMPLE BUNA
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de serviceService normal
- Type de jointJoint de contact à lèvres unique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Longueur totale6.5000 po
- Largeur du boîtier2 1/16 po
- Hauteur totale6.5000 po
- Type de lubrificationRaccord de sectionnement EXXON RONEX MP ST
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Largeur totale2.6300 po
- SérieTH3S200
- Roulement de rechangeUG231HL
- Type de roulementRoulement à billes
- Type de boîtierTU NOIR CP À FENTE LARGE BB
- Type de dispositif de retenueNylon
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Rpm max.3600 tr/min
- Numéro de catalogue du fabricantTH3S231E
- Numéro CUP du fabricant662327667214
- CUP_NON662327667214
- Poids5.25 lb
- Température maximale225 °F
- Code de taille210
- Rotation du rouleau à fréquence de vibration0.0445 Hz
- Capacité de charge dynamique radiale7920 lb
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration