Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Longueur du boulon du centre au centre4.1250 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage80 mm
- Numéro de palierUC205
- ID du boîtierHP205
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointJoint de contact
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Pays d’origineJP
- Hauteur totale4.5000 po
- Longueur totale5.5938 po
- Largeur de la base1.9687 po, 50.0 mm
- Largeur totale1.9688 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Code d’harmonisation8483.20.8040
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de finOuvert
- SérieUCHP2
- Roulement de rechangeUC205
- CUP_NON4547359220360
- Type de roulementRoulement à billes
- Construction du logementSolide
- Normes respectéesJIS
- Numéro CUP du fabricant4547359220360
- Poids2.7 lb
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant du rapport de réussite NTN sur les aliments et les boissons à la citrouille HammermillLes producteurs de produits à base de citrouilles comptent sur des moulins à marteau pour émincer les citrouilles aux fins de traitement.
Voir la documentation
Motion La mise à niveau des roulements Food-Bev permet de réaliser une étude de cas annuelle sur les économiesMotion et NTN a recommandé un interrupteur aux roulements de lubrifiant solide NTN. Cette solution a doublé la durée de vie des roulements, réduit les temps d’arrêt de 50 % et permet des économies annuelles.
Voir la documentation
Dépliant de boulangerie NTNDépliant de boulangerie NTN
Voir la documentation
Brochure sur le traitement des grains NTNBrochure sur le traitement des grains NTN
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas sur les solutions alimentaires et de support de boissons
Une grande brasserie connaissait des défaillances fréquentes des roulements sur sa ligne d’embouteillage, ce qui causait des temps d’arrêt et augmentait les coûts.
Motion Étude de cas sur le partenariat Food-Bev Lubriplate-NTN
En nous associant à des fournisseurs stratégiques et à nos experts en réparation, nous avons élaboré un plan d’action en plusieurs étapes pour diagnostiquer le problème et fournir une solution à long terme pour améliorer la fiabilité.