Aperçu
- Insertion de roulement de brunissage avec trou de lubrification et rivet anti-rotation
- Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
- Joint d’étanchéité et déflecteur à une seule lèvre
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1/2 po
- Diamètre extérieur40 mm
- Dégagement interneStandard
- Type de roulementRoulement à billes
- Largeur totale1.0310 po
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Largeur de l’anneau extérieur0.5120 po
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure1.0310 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Plage de température de fonctionnement-20 à 200 °F
- Rayon du filet0.0400 po
- Capacité de charge dynamique radiale2108 lb
- Capacité de charge statique radiale1117 lb
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Matériau de la cagePlastique
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Rpm max.7500 tr/min
- Matériau du dispositif de retenueNylon renforcé de fibre de verre moulée
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Type de jointJoint de contact à lèvres simple avec Flinger
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- SérieVS 200
- Cote de précisionABEC 1
- Angle de désalignement±1.5° Désalignement - statique seulement
- Type de boîtierInsérer seulement
- Insérer le matériel52100 Roulement en acier, intérieur noir oxydé
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Type de lubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- LubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantVS-208
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289526192
- CUP_NON662289526192
- Poids0.40 lb
- RelubrifiableOui
- Type de produitRoulements d'insert de bille