VS-210
Ball Insert Bearing - Straight Bore, 5/8 in Bore Diam., 40 mm OD, 1.0310 in Width, Medium Duty, Set Screw Locking
N° D’ARTICLE MI00597691
N° MFRVS-210
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ball Insert Bearing - Straight Bore, 5/8 in Bore Diam., 40 mm OD, 1.0310 in Width, Medium Duty, Set Screw Locking
N° D’ARTICLE MI00597691
N° MFRVS-210
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
VS-210 BRG
  • Insertion de roulement de brunissage avec trou de lubrification et rivet anti-rotation
  • Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
  • Joint d’étanchéité et déflecteur à une seule lèvre

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    5/8 po
  • Diamètre extérieur
    40 mm
  • Dégagement interne
    Standard
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Largeur totale
    1.0310 po
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.5120 po
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    1.0310 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 200 °F
  • Rayon du filet
    0.0400 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2108 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    1117 lb
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Plastique
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Rpm max.
    7500 tr/min
  • Matériau du dispositif de retenue
    Nylon renforcé de fibre de verre moulée
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue de roulement à billes
  • Type de joint
    Joint de contact à lèvres simple avec Flinger
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Série
    VS 200
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Angle de désalignement
    ±1.5° Désalignement - statique seulement
  • Type de boîtier
    Insérer seulement
  • Insérer le matériel
    52100 Roulement en acier, intérieur noir oxydé
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Type de lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VS-210
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289526215
  • CUP_NON
    662289526215
  • Poids
    0.26 lb
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif