VS-222
Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 1-3/8 po, diamètre extérieur 2.8350 po, largeur 1.6880 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI00597700
N° MFRVS-222
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 1-3/8 po, diamètre extérieur 2.8350 po, largeur 1.6880 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI00597700
N° MFRVS-222
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
VS-222 BRG
  • Insertion de roulement de brunissage avec trou de lubrification et rivet anti-rotation
  • Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
  • Joint d’étanchéité et déflecteur à une seule lèvre

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/8 po
  • Diamètre extérieur
    2.8350 po
  • Dégagement interne
    Standard
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Largeur totale
    1.6880 po
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.7480 po
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    1.6880 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 200 °F
  • Rayon du filet
    0.0400 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5782 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    3493 lb
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Plastique
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Matériau du dispositif de retenue
    Nylon renforcé de fibre de verre moulée
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue de roulement à billes
  • Type de joint
    Joint de contact à lèvres simple avec Flinger
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Série
    VS 200
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Angle de désalignement
    ±1.5° Désalignement - statique seulement
  • Type de boîtier
    Insérer seulement
  • Insérer le matériel
    52100 Roulement en acier, intérieur noir oxydé
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Type de lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VS-222
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289526338
  • CUP_NON
    662289526338
  • Poids
    1.08 lb
  • Relubrifiable
    Oui

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif