VE-118
Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 1-1/8 po, diamètre extérieur 2.4409 po, largeur 1.4220 po, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI00597719
N° MFRVE-118
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 1-1/8 po, diamètre extérieur 2.4409 po, largeur 1.4220 po, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI00597719
N° MFRVE-118
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
VE-118 BRG
  • Insertion de roulement de brunissage avec trou de lubrification et rivet anti-rotation
  • Verrouillage excentrique conçu pour le verrouillage dans le sens de rotation
  • Joint de contact à lèvre unique

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/8 po
  • Diamètre extérieur
    2.4409 po
  • Dégagement interne
    Standard
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Largeur totale
    1.4220 po
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.7090 po
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    1.4220 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 200 °F
  • Rayon du filet
    0.0800 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4381 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    2567 lb
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Plastique
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Matériau du dispositif de retenue
    Nylon renforcé de fibre de verre moulée
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue de roulement à billes
  • Type de joint
    Joint de contact à lèvres unique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Série
    VE 100
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Angle de désalignement
    ±1.5° Désalignement - statique seulement
  • Type de boîtier
    Insérer seulement
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Type de lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VE-118
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289519422
  • CUP_NON
    662289519422
  • Poids
    0.78 lb
  • Relubrifiable
    Oui

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif