Aperçu
- Avec joint Flinger
- Avec complexe de lithium; EP; NLGI#2
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1.6875 po
- Diamètre extérieur3.5433 po
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Largeur de l’anneau extérieur0.9063 po
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure2.0313 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Capacité de charge dynamique radiale7889 lbf
- Capacité de charge statique radiale5216 lbf
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Matériau de la cagePlastique
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.3000 tr/min
- Type de jointContact unique pour les lèvres
- SérieVS 300
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricant765004
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON662289526574
- Poids2.24 lb
- Type de produitRoulements d'insert de bille