1SF10
Center Pull Take-Up Frame - Center Pull, 1.5000 in Travel, 7.0000 in Length, 4.0625 in Width, 2.0000 in Height, 6.0000 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI00597834
N° MFR1SF10
Prix253.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Center Pull Take-Up Frame - Center Pull, 1.5000 in Travel, 7.0000 in Length, 4.0625 in Width, 2.0000 in Height, 6.0000 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI00597834
N° MFR1SF10
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
Votre prix253.85 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CADRE T/U 1SF10
  • Cadre de prise en charge à poignée centrale Longueur de réglage de 1 1/2 po Construction en acier soudé peint durable

Spécifications

  • Type de cadre
    Poignée centrale
  • Voyage
    1.5000 po
  • Longueur totale
    7.0000 po
  • Largeur de la base
    4.0625 po
  • Hauteur totale
    2.0000 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    SF
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.0000 po
  • Type de service
    Service standard
  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Poignée centrale
  • Style
    Poignée centrale pour service standard
  • Poids
    3.39 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    662289532049
  • CUP_NON
    662289532049
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1SF10
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif