Aperçu
- Cadre de prise en charge à poignée centrale Longueur de réglage de 6 po Construction en acier soudé peint durable
Spécifications
- Type de cadrePoignée centrale
- Voyage6.0000 po
- Longueur totale11.5000 po
- Largeur de la base4.0625 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- SérieSF
- Longueur du boulon du centre au centre10.5000 po
- Type de serviceService standard
- MatérielAcier
- Types de produitsPoignée centrale
- StylePoignée centrale pour service standard
- Poids5.05 lb
- Numéro CUP du fabricant662289532247
- CUP_NON662289532247
- Numéro de catalogue du fabricant6SF16
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD