Aperçu
- Cadre de prise en charge à poignée centrale Longueur de réglage de 9 po Construction en acier soudé peint durable
Spécifications
- Type de cadrePoignée centrale
- Voyage9.0000 po
- Longueur totale15.3750 po
- Largeur de la base11.3750 po
- Hauteur totale1.3750 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- SérieSF
- Longueur du boulon du centre au centre14.3750 po
- Type de serviceService standard
- MatérielAcier
- Types de produitsPoignée centrale
- StylePoignée centrale pour service standard
- Poids8.03 lb
- Numéro CUP du fabricant662289532346
- CUP_NON662289532346
- Numéro de catalogue du fabricant9SF23
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD