6SF31
Center Pull Take-Up Frame - Center Pull, 6.0000 in Travel, 14.0000 in Length, 5.0625 in Width, 1.6250 in Height, 12.8750 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI00597846
N° MFR6SF31
Prix420.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Center Pull Take-Up Frame - Center Pull, 6.0000 in Travel, 14.0000 in Length, 5.0625 in Width, 1.6250 in Height, 12.8750 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI00597846
N° MFR6SF31

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix420.25 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CADRE T/U 6SF31
  • Cadre de prise en charge à poignée centrale Longueur de réglage de 6 po Construction en acier soudé peint durable

Spécifications

  • Type de cadre
    Poignée centrale
  • Voyage
    6.0000 po
  • Longueur totale
    14.0000 po
  • Largeur de la base
    5.0625 po
  • Hauteur totale
    1.6250 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    SF
  • Longueur du boulon du centre au centre
    12.8750 po
  • Type de service
    Service standard
  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Poignée centrale
  • Style
    Poignée centrale pour service standard
  • Poids
    8.97 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    662289532278
  • CUP_NON
    662289532278
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6SF31
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif