Aperçu
- Cadre de montage sur le dessus
- Longueur de réglage de 12 po
- Construction durable en acier soudé peint
Spécifications
- Type de cadreMontage sur selle
- Voyage12.0000 po
- Longueur totale24.1875 po
- SérieSF
- Diamètre de la tige3/4 po
- Largeur de la base3-1/2 po
- Numéro de catalogue du fabricant12TF31
- Numéro CUP du fabricant662289532100
- Type de serviceService standard
- CUP_NON662289532100
- Poids10.62 lb
- Dessin CAD
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- StyleMontage sur le dessus pour service standard