18TF39
Pillow Block Take-Up Frame - SF Series, Saddle Mount Type, 18.0000 in Travel, 34.0000 in Length, 4-1/2 in Base Width
N° D’ARTICLE MI00597861
N° MFR18TF39
Prix1,016.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pillow Block Take-Up Frame - SF Series, Saddle Mount Type, 18.0000 in Travel, 34.0000 in Length, 4-1/2 in Base Width
N° D’ARTICLE MI00597861
N° MFR18TF39
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
Prix1,016.56 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CADRE T/U 18TF39
  • Cadre de montage sur le dessus
  • Longueur de réglage de 18 po
  • Construction durable en acier soudé peint

Spécifications

  • Type de cadre
    Montage sur selle
  • Voyage
    18.0000 po
  • Longueur totale
    34.0000 po
  • Série
    SF
  • Diamètre de la tige
    1 po
  • Largeur de la base
    4-1/2 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    18TF39
  • Numéro CUP du fabricant
    662289532186
  • Type de service
    Service standard
  • CUP_NON
    662289532186
  • Poids
    20.02 lb
  • Dessin CAD
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Style
    Montage sur le dessus pour service standard

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif