INS-SC-107-CR

Dodge
INS-SC-107-CR

Roulement d'insert de bille - 1.4375 po diam. d'alésage, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI00597882
N° MFRINS-SC-107-CR
Prix274.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
INS-SC-107-CR

Roulement d'insert de bille - 1.4375 po diam. d'alésage, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI00597882
N° MFRINS-SC-107-CR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix274.21 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
INSSC107CR INSÉRER 045604

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1-7/16 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • Type de joint
    Contact à trois lèvres
  • Capacité de charge dynamique
    5759 lbf
  • Type de graisse
    MobilGrease FM222
  • Vitesse maximale
    3500 tr/min
  • Type de scellement
    Contact à trois lèvres
  • Capacité de charge statique
    3461 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    045604
  • CUP_NON
    782475689910
  • Relubrifiable
    Oui
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues