P2B-SCEZ-100-PCR

Dodge
P2B-SCEZ-100-PCR

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Alésage de 2,5 cm, montage sur socle 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en polymère, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI00597886
N° MFRP2B-SCEZ-100-PCR
Prix203.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
P2B-SCEZ-100-PCR

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Alésage de 2,5 cm, montage sur socle 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en polymère, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI00597886
N° MFRP2B-SCEZ-100-PCR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix203.07 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P2B-SCEZ-100-PCR PIL NOIR 127501

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.9600 à 4.2000 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.4400 po
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Triple contact pour les lèvres
  • Matériau du boîtier
    Polymère
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Insérer le matériel
    Acier plaqué
  • Longueur de l’alésage
    1.34 po
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Série
    205
  • Type de boîtier
    Bloc d’oreiller à deux boulons
  • Type de graisse
    MobilGrease FM222
  • CUP_NON
    782475984794
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Construction du logement
    Solide
  • Lubrification
    Graisse
  • Capacité de charge dynamique
    3146 lbf
  • Type de scellement
    Contact à trois lèvres
  • Capteur prêt
    Adaptateur requis
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Capacité de charge statique
    1769 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    127501
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Taille de la monture Take Up
    LD-10,TS-100
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Série de roulements
    Série 205
  • Relubrifiable
    Oui
  • Arrière-pied inclus
    Non
  • Diamètre central du boulon
    0.3750 po
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues