Motion
F4B-SCEZ-115-PCR

Dodge
F4B-SCEZ-115-PCR

Unité de roulement à billes E-Z Kleen à montage sur bride - 1-15/16 po alésage, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en polymère, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité à contact à trois lèvres
N° D’ARTICLE MI00597910
N° MFRF4B-SCEZ-115-PCR
Prix319.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
F4B-SCEZ-115-PCR

Unité de roulement à billes E-Z Kleen à montage sur bride - 1-15/16 po alésage, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en polymère, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité à contact à trois lèvres
N° D’ARTICLE MI00597910
N° MFRF4B-SCEZ-115-PCR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix319.03 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
F4BSCEZ115PCR FLG 127523
  • Logement : Le boîtier lisse et solide minimise les points d’accès de contamination pour réduire le risque d’incident de rappel alimentaire. Le boîtier non peint évite les éclats de peinture dans les aliments. Le boîtier en polymère contient un agent antimicrobien qui résiste à la croissance bactérienne et fongique.
  • Cage Max Life : la conception brevetée de la cage en 2 pièces crée des compartiments pour maintenir la graisse près du rail à billes, prolongeant ainsi la durée de vie des roulements.
  • Matériel d’insertion et de quincaillerie : conçu pour résister à la corrosion et minimiser le risque de contamination des aliments ou d’incident de rappel.
  • Joint d’étanchéité Hydro Armor : lèvres de contact 3 + flinger en acier inoxydable avec joint d’étanchéité à lèvres sur l’anneau extérieur qui protège contre la contamination et l’infiltration d’eau.
  • Joint retenu mécaniquement : Reste en place pendant le lavage et empêche l’éclatement pendant la relubrification.

Spécifications

  • Type de roulement
    Roulement à billes pour vis de fixation
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    1-15/16 po
  • Matériau du boîtier
    Polymère
  • Type de service
    Service standard
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.3750 po
  • Diamètre du trou de boulon
    0.6250 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint de contact à trois lèvres
  • Forme de l’alésage
    Ronde
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau du roulement
    Polymère
  • Taille du boulon
    0.6250 po
  • Longueur de l’alésage
    1.94 po
  • Capacité de charge dynamique
    7891 lbf
  • Type de graisse
    MobilGrease FM222
  • Lubrification
    Graisse
  • Construction du logement
    Solide
  • Type de boîtier
    Bride 4-Bolt
  • Insérer le matériel
    Acier plaqué
  • Vitesse maximale
    3000 tr/min
  • Capteur prêt
    Adaptateur requis
  • Numéro de catalogue du fabricant
    127523
  • Espacement maximal des trous de boulon
    4.3800 po
  • CUP_NON
    782475986347
  • Poids
    2.89 lb
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Capacité de charge statique
    5213 lbf
  • Espacement min. des trous de boulon
    4.3800 po
  • Série de roulements
    Série 210
  • Relubrifiable
    Oui
  • Arrière-pied inclus
    Non
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues