PB 900 X 1-15/16

Browning (RRX)
PB 900 X 1-15/16

Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - 1-15/16 po de diamètre, matériau en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI00597950
N° MFRPB 900 X 1-15/16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
PB 900 X 1-15/16

Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - 1-15/16 po de diamètre, matériau en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI00597950
N° MFRPB 900 X 1-15/16
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
PB 900 X 1-15/16 PIL NOIR

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1-15/16 po
  • Type d’alésage
    Droit
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.2500 po
  • Longueur totale
    8.8750 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Hauteur totale
    4.5313 po
  • Largeur totale
    3.1563 po
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Taille du boulon
    0.6250 po
  • Poids
    10.5 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    662289225163
  • CUP_NON
    662289225163
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif