9H 1-5/8
Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 1-5/8 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00597975
N° MFR9H 1-5/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 1-5/8 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00597975
N° MFR9H 1-5/8
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
9H 1-5/8 PIL NOIR

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    1-5/8 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.5625 à 6.1250 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.1250 po
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    4.3125 po
  • Insérer le matériel
    Oxyde noir
  • Taille du boulon
    1/2 po
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • CUP_NON
    781711068700
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Numéro CUP du fabricant
    781711068700
  • Poids
    6.8 lb
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif