Motion
11H 2
Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 2 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00597979
N° MFR11H 2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 2 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00597979
N° MFR11H 2
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
11H PIL 2 PO NOIR

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    2 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.4375 à 7.3750 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.5000 po
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    5.0000 po
  • Insérer le matériel
    Oxyde noir
  • Taille du boulon
    5/8 po
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • CUP_NON
    781711068861
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Numéro CUP du fabricant
    781711068861
  • Poids
    9.9 lb
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif